RC90MT 1205M0-SM IC830 Plaquettes rondes positives pour les applications d'ébauche et de semi-finition (système de logement multifonctions CHAMELEON)

Réf.: L23950 2097
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 2097
EAN / GTIN 7291075102840
Réf. fabricant 3308203

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout